Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolkenmarmor Ordner, A4, Rücken- breite, 80mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg201031ge_a1.jpg
images/web_details/brg201031ge_a1.jpg
images/web_details/brg201011_s1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG201031GE
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     201031GE
EAN/GTIN:
     4016058032067
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die Ordner mit dem klassischen Wolkenmarmorbezug werden im Büro, zu Hause oder in der Uni zur nötigen Ordnung verhelfen. Erhältlich sind die Ordner in unterschiedlichen Rückenbreiten und Farben. Alle Ordner sind mit Kantenschutz, Rückenschild und dem praktischen Griffloch ausgestattet und mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 80 mm
Ausführung:
80 mm
Fassungsvermögen:
ca. 600 DIN A4 Blätter (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 80 mm, gelb
Aufzählung (Online):
Kantenschutz Rückenschild praktischer Griffloch stabiler Pappkern aufgeklebtes Rückenschild schwarzer oder farbiger Rücken FSC®-zertifiziert Made in Germany
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, gelb
Langbeschreibung (Online):
Die Ordner mit dem klassischen Wolkenmarmorbezug werden im Büro, zu Hause oder in der Uni zur nötigen Ordnung verhelfen. Erhältlich sind die Ordner in unterschiedlichen Rückenbreiten und Farben. Alle Ordner sind mit Kantenschutz, Rückenschild und dem praktischen Griffloch ausgestattet und mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ zertifiziert.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 wolkenmarmor 80 mm gelb, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.