Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BIS222P1800 Herst.-Nr.: 222P1800 EAN/GTIN: 5020073794298 |
| |
|
| | |
| Bisley Zubehör für MultiDrawer Schubladensysteme Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | H 22 mm | Ausführung: | Schubladeneinsatz für DIN A4 Laden, 9 Fächer | Anreißer (Online): | MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4, 9 Fächer, Maße (HxBxT): 22 x 233 x 363 mm, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4, 9 Fächer, für alle DIN A4 Schubladen, Maße (HxBxT): 22 x 233 x 363 mm, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Bisley Zubehör für MultiDrawer Schubladensysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bisley schubladenschrank, schubkastenschrank, Schreibgeräteeinsatz, Schubladen-Einsatz, Schubladeneinsätze, Schubladen-Einsätze, Schreibgeräteeinsätze, Schreibgeräte-Einsatz, Schreibgeräte-Einsätze |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 15,00* | ab € 12,39* | € 17,48* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,02* | € 18,34* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,96* | € 20,85* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,52* | € 22,79* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 31,43* | € 43,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|