Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfarb-Druckkugelschreiber 4 Colours 3+1 HB, 4 Minen (blau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bic942104_a1.jpg
images/web_details/bic942104_a1.jpg
images/web_details/bic942104_a02.jpg
images/web_details/bic942104_a03.jpg
images/web_details/bic942104_a04.jpg
images/web_details/bic942104_a05.jpg
images/web_details/bic942104_b01.jpg
images/web_details/bic_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BIC942104
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942104
EAN/GTIN:
     3086123449701
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der BIC 4 Colours 3+1HB Kugelschreiber kümmert sich um alles: Arbeiten Sie mit Kugelschreiberminen in Blau, Rot, Schwarz und mit einer Bleistiftmine. Jeder der hochpräzisen 3 Kugelschreiber erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 0,4mm und bietet eine durchschnittliche Schreiblänge von 2 km. In endlosen Meetings werden Sie den gepolsterten, besonders komfortablen Griff sowie den integrierten Radierer mit ventilierter Schutzkappe zu schätzen wissen. Dieser BIC 4 Colours 3+1HB Kugelschreiber ist nachfüllbar. Die Kugelschreibernachfüllminen haben eine durchschnittliche Schreiblänge von 2 km.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/weiß
Strichstärke:
0,32 mm / 0,7 mm
Ausführung:
3+1HB
Anreißer (Online):
Mehrfarb-Druckkugelschreiber 4 Colours 3+1 HB, 4 Minen, grau / weiß
Aufzählung (Online):
3 klassische Schreibfarben plus Bleistiftmine in einem Stift mit Drückern zur Farbauswahl integrierter Radierer mit ventilierter Schutzkappe extrabreite und gummierte Griffzone runder Schaft in Grau/Weiß dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau und Schwarz) 1,0 mm Kugeldurchmesser erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 0,32 mm (Minenstärke Bleistift 0,7 mm) nachfüllbar
Kurzbeschreibung (Online):
Mehrfarb-Druckkugelschreiber 4 Colours 3+1 HB, 4 Minen (blau, schwarz, rot, Bleistift), grau / weiß
Langbeschreibung (Online):
Der BIC 4 Colours 3+1HB Kugelschreiber kümmert sich um alles: Arbeiten Sie mit Kugelschreiberminen in Blau, Rot, Schwarz und mit einer Bleistiftmine. Jeder der hochpräzisen 3 Kugelschreiber erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 0,4mm und bietet eine durchschnittliche Schreiblänge von 2 km. In endlosen Meetings werden Sie den gepolsterten, besonders komfortablen Griff sowie den integrierten Radierer mit ventilierter Schutzkappe zu schätzen wissen. Dieser BIC 4 Colours 3+1HB Kugelschreiber ist nachfüllbar. Die Kugelschreibernachfüllminen haben eine durchschnittliche Schreiblänge von 2 km.
Ursprungsland:
JP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 4,03*
10 Tage
31
1
€ 5,87*
ab € 2,32*
€ 4,05*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 4,36*
1
€ 7,95*
ab € 2,53*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.