Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Mehrfarbkugelschreiber 4 Colours 3+1 942104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302048492
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942104
EAN/GTIN:
     3086123449701
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Mehrfarbkugelschreiber und Druckbleistift in einem. Integrierter Radierer mit ventilierter Schutzkappe. Farbige Drücker für eine einfache Minenauswahl. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau und Schwarz).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4 Colours® 3+1 HB
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mehrfarbkugelschreiber 4 Colours® 3+1 HB
Strichstärke:
rot, blau, schwarz: 0,4 mm, Bleistift: 0,7 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Schreibfarbe:
rot, blau, schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Griffzone:
rund, gummiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grau/weiß
Farbe des Clips:
weiß
Anzahl der Minen:
4 Minen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,43*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 4,02*
9 Tage
31
1
€ 5,87*
ab € 2,33*
€ 4,04*
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 4,35*
1
€ 7,95*
ab € 2,53*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.