Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Farb-Kugelschreiber Grip Medium, Strichstärke 0,4 mm, Schaftfarbe hellblau/wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bic8871361_a1.jpg
images/web_details/bic8871361_a1.jpg
images/web_details/bic8871361_a2.jpg
images/web_details/bic8871361_a03.jpg
images/web_details/bic8871361_a04.jpg
images/web_details/bic8871361_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BIC8871361
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8871361
EAN/GTIN:
     3086123372375
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der BIC 4 Colours Grip Kugelschreiber kümmert sich um alles: Kennzeichnen Sie Ihre Arbeit farblich in Blau, Rot, Grün und Schwarz. In endlosen Meetings werden Sie den gepolsterten, besonders komfortablen Griff zu schätzen wissen. Dieser BIC 4 Colours Grip Kugelschreiber ist nachfüllbar. Jede Nachfüllmine hat eine durchschnittliche Schreiblänge von 2 km – insgesamt also 8 km.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung:
Grip
Anreißer (Online):
4-Farb-Kugelschreiber Grip Medium
Aufzählung (Online):
4 klassische Schreibfarben in einem Stift mit Drückern zur Farbauswahl runder Schaft in hellblau/Weiß extrabreite und gummierte Griffzone mit Clip und Öse zum Befestigen und Mitführen Schreiblänge: durchschnittlich 8 km Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Grün)
Kurzbeschreibung (Online):
4-Farb-Kugelschreiber Grip Medium, Strichstärke 0,4 mm, Schaftfarbe hellblau/weiß, Schreibfarbe schwarz, blau, rot, grün
Langbeschreibung (Online):
Der BIC 4 Colours Grip Kugelschreiber kümmert sich um alles: Kennzeichnen Sie Ihre Arbeit farblich in Blau, Rot, Grün und Schwarz. In endlosen Meetings werden Sie den gepolsterten, besonders komfortablen Griff zu schätzen wissen. Dieser BIC 4 Colours Grip Kugelschreiber ist nachfüllbar. Jede Nachfüllmine hat eine durchschnittliche Schreiblänge von 2 km – insgesamt also 8 km.
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkulis, Mehrfarbschreibgeräte, Mehrfarbstifte, 4-Farb-Kugelschreiber, 4-Farb-Kulis, 4-Farb-Druckkugelschreiber, 4-Farb-Druckkulis, 4-Farbkugelschreiber, 4-Farbkulis
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 3,14*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 3,17*
1 Tag
53
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,21*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,80*
€ 3,24*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
400814609
ab € 0,50*
Sonstiges
BIC
400814509
ab € 0,47*
Sonstiges
BIC
400814409
ab € 0,47*
Sonstiges
BIC
400814309
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.