Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Atlantis, blau gummierte Griffzone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bic887131_a1.jpg
images/web_details/bic887131_a1.jpg
images/web_details/bic887131_s01.jpg
images/web_details/bic_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BIC887131
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8871311
EAN/GTIN:
     3086123001305
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Druckkugelschreiber mit gummierter Griffzone. Transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2 blau und schwarz). Nachfüllbar. Strichstärke: 0,4 mm. Schreiblänge durchschnittlich 2 km.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Strichstärke:
0,4 mm
Anreißer (Online):
Kugelschreiber Atlantis, Strichstärke 0,4 mm, blau
Aufzählung (Online):
Druckkugelschreiber mit komfortabler, gummierter Griffzone und S-KurvenDesign transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes nachfüllbar dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz) Strichstärke: 0,4 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Kugelschreiber Atlantis, 0,4 mm, dokumentenecht, nachfüllbar, blau
Langbeschreibung (Online):
Druckkugelschreiber mit gummierter Griffzone. Transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2 blau und schwarz). Nachfüllbar. Strichstärke: 0,4 mm. Schreiblänge durchschnittlich 2 km.
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, bic druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Schreibstift, Schreiber, Schreibgerägt, Stift, Drückerkugelschreiber, Einwegstift, Drehstift, Druckstift
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1762
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,22*
2 Tage
328
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,25*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,27*
10 Tage
95
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,33*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.