Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Soft Feel Clic Grip, 0,4 mm, dokumentenecht, nachfüllbar, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/bic837398_a1.jpg
images/web_details/bic837398_a1.jpg
images/web_details/bic837397_b01.jpg
images/web_details/bic837398_a02.jpg
images/web_details/bic837398_a03.jpg
images/web_details/bic837397_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BIC837398
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373982
EAN/GTIN:
     070330166301
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Druckkugelschreiber mit gummierter Griffzone. Schaftfarbe entspricht der Schreibfarbe. Nachfüllbar durch Abziehen der Griffzone. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2 blau und schwarz). Strichstärke: 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Strichstärke:
0,4 mm
Anreißer (Online):
Kugelschreiber Soft Feel Clic Grip, 0,4 mm, blau
Aufzählung (Online):
Druckkugelschreiber mit gummierter Griffzone komfortable, gummierte Griffzone Schaftfarbe in Schreibfarbe nachfüllbar durch Abziehen der Griffzone dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau und Schwarz) Strichstärke: 0,4 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Kugelschreiber Soft Feel Clic Grip, 0,4 mm, dokumentenecht, nachfüllbar, blau
Langbeschreibung (Online):
Druckkugelschreiber mit gummierter Griffzone. Schaftfarbe entspricht der Schreibfarbe. Nachfüllbar durch Abziehen der Griffzone. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2 blau und schwarz). Strichstärke: 0,4 mm.
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, bic druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Kulis, Schreibstifte, Schreiber, Schreibgerägte, Stifte, Drückerkugelschreiber, Einwegstifte, Einwegkulis, Druckkulis, Drehkulis, Drehstifte, Druckstifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
389
1
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,92*
3 Tage
237
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,96*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 1,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,09*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.