Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber Soft Feel®, 0,4 mm, blau BIC 8373982


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckkugelschreiber Soft Feel®, 0,4 mm, blau BIC 8373982
Druckkugelschreiber Soft Feel®, 0,4 mm, blau BIC 8373982
Druckkugelschreiber Soft Feel®, 0,4 mm, blau BIC 8373982
Druckkugelschreiber Soft Feel®, 0,4 mm, blau BIC 8373982
Druckkugelschreiber Soft Feel®, 0,4 mm, blau BIC 8373982
Druckkugelschreiber Soft Feel®, 0,4 mm, blau BIC 8373982
Druckkugelschreiber Soft Feel®, 0,4 mm, blau BIC 8373982
Druckkugelschreiber Soft Feel®, 0,4 mm, blau BIC 8373982
Druckkugelschreiber Soft Feel®, 0,4 mm, blau BIC 8373982
Druckkugelschreiber Soft Feel®, 0,4 mm, blau BIC 8373982
Artikel-Nr.:
     639-605535001
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373982
EAN/GTIN:
     0070330166301
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Druckkugelschreiber BIC® SOFT Feel® clic Grip. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff mit gummierter Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Nachfüllbar durch Abziehen der Griffzone. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, bic druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, 2218284009, 16512639, KS BIC, BIC151561040, 151561527, BIC837398, SOFT FEEL CLIC, KS SOFT FEEL, 5559002, BIC SOFT FEEL, 105943 ZEK, 1199091434, 400437100, 837398, 837391, 1903026, 151561040, KUGELSCHREIBER BL, 321135, 17114, 16481046, 4 mm, Angebot, BIC, ISO 12757-2, Kulli, Soft Feel clic Grip, Stift, Strichstärke: 0, Strichstärke: 0.4 mm, billig, dokumentenecht, gummierte Griffzone, günstig, nachfüllbar, preiswert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
403
1
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,91*
1 Tag
279
1
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,92*
1 Tag
172
1
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 1,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,08*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,62*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.