Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Gelroller Gel-ocity Gel 829157 0,3mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303210690
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     829157
EAN/GTIN:
     3086126600628
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
BIC® Geltintenroller Gel-ocity® Original 0,3mm schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gel-ocity® Original
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller Gel-ocity® Original
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Kugelspitze
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelkugelschreiber schwarz bic, gel kugelschreiber, bic gel-kugelschreiber, Gelminenroller, Gelstifte, Geltintenroller, Rollerball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenroller
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
91
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,40*
9 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,42*
1 Tag
139
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,47*
2 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,06167*
€ 1,48834*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.