Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack ultra strong, 66m x 50mm, transparent, PVC-Quallität, extrem


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf57176_a1.jpg
images/web_details/bdf57176_a1.jpg
images/web_details/bdf57176_a2.jpg
images/web_details/bdf57176_a3.jpg
images/web_details/bdf57176_a4.jpg
images/web_details/bdf57176_a5.jpg
images/web_details/bdf57176_a6.jpg
images/web_details/bdf57176_a7.jpg
images/web_details/tesa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57176
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57176-00000-08
EAN/GTIN:
     4042448123619
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
PVC-Band
Mit dem extra starken Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie Pakete sauber verschließen, schwere Umzugskartons sichern oder Gegenstände bündeln.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
50 mm x 66 m
Anreißer (Online):
tesapack® Ultra Strong, PVC-Quallität, 66 m x 50 mm, transparent
Aufzählung (Online):
ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons kräftige PVC-Qualität besonders klebstark extrem reißfest gleichmäßig und leise abrollbar sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
Kurzbeschreibung (Online):
tesapack® Ultra Strong, 50 mm x 66 m, transparent, PVC-Quallität, extrem reißfest
Langbeschreibung (Online):
Mit dem extra starken Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie Pakete sauber verschließen, schwere Umzugskartons sichern oder Gegenstände bündeln.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
66.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Packbänder, Paketbänder, Paketklebebänder, Päckchenband, Päckchenbänder, Päckchenklebeband, Päckchenklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsklebebänder, Paketkleber, Gaffer Tape, Gaffertape, Gaffer-Tape
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,32*
€ 4,17*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,68*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 3,24*
€ 4,68*
1 Tag
1948
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,24*
€ 4,72*
Lager 273
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,38*
Zubehör
tesa
57165-00000
ab € 3,65*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.