Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestick tesa Easy Stick ecoLogo, Promotion Set, 20 g, 3 + 1 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/bdf57088_a1.jpg
images/web_details/bdf57088_a1.jpg
images/web_details/bdf57088_a10.jpg
images/web_details/bdf57088_a11.jpg
images/web_details/bdf57088_a2.jpg
images/web_details/bdf57088_a3.jpg
images/web_details/bdf57088_a4.jpg
images/web_details/bdf57088_a5.jpg
images/web_details/bdf57088_a6.jpg
images/web_details/bdf57088_a7.jpg
images/web_details/bdf57088_a8.jpg
images/web_details/bdf57088_a9.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BDF57088
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57088-00200-03
EAN/GTIN:
     4042448167866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der runde tesa® Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Anreißer (Online):
ecoLogo® Klebestift Promotion Set, 20 g, 3 + 1 Stück, farblos
Aufzählung (Online):
eignet sich für Papier und Pappe ermöglicht schnelle und saubere Verklebung lässt sich leicht verstreichen lösungsmittelfrei, geruchsneutral, kalt auswaschbar Steckkappe mit Rollstopp 100 % recycelter Kunststoff, 60 % natürliches Material (Wasser), Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Klebestick tesa Easy Stick ecoLogo, Promotion Set, 20 g, 3 + 1 Stück
Langbeschreibung (Online):
Der runde tesa® Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.080
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebestift tesa, gummierstift, Klebestifte, Klebe-Pen, Bürokleber, Büro-Kleber, Klebe-Stifte, Klebestic, Klebe-Stic, Klebe-Stick
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 3,83*
2 Tage
54
1
€ 2,90*
ab € 2,78*
€ 4,03*
1 Tag
112
1
€ 5,49*
ab € 2,80*
€ 4,06*
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,15*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 4,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PK611
ab € 1,11*
Ähnlich
Henkel
PS6BF
ab € 1,11*
Ähnlich
Henkel
PK6MP
ab € 4,38*
Ähnlich
Connect
KF10505
ab € 0,35*
Ähnlich
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Ähnlich
tesa
57024-00200-00
ab € 0,60*
Ähnlich
tesa
57026
ab € 0,97*
Ähnlich
tesa
57030-00200
ab € 1,21*
Ähnlich
tesa
57272-00200
ab € 0,78*
Ähnlich
UHU
65
ab € 0,70*
Ähnlich
UHU
40
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.