Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift Stick ecoLogo 20g VE=3+1 Stück Sparpack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebestift Stick ecoLogo 20g VE=3+1 Stück Sparpack
Klebestift Stick ecoLogo 20g VE=3+1 Stück Sparpack
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5708800200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57088-00200
EAN/GTIN:
     4042448167866
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
  • Alleskleber (Büro) tesa Stick ecoLogo Klebestift
  • Ohne Lösungsmittel, klebt schnell und sauber, Geruchsneutral, Steckkappe mit Rollstopp
  • Produktverwendung: Klebt fast alle Werkstoffe wie Papier, Fotos, Filz, Hartschaum
  • Kategorie der Anfangshaftung: mittel
  • Auswaschbar
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
20 g
konfliktmaterialfrei:
ja
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Tesa
Packungsinhalt:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebestift tesa, gummierstift, 57088, Bürokleber, Klebstift
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 3,81*
2 Tage
54
1
€ 2,90*
ab € 2,78*
€ 4,00*
1 Tag
123
1
€ 5,49*
ab € 2,81*
€ 4,03*
1
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,12*
1
€ 4,75*
ab € 2,90*
€ 4,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PK611
ab € 1,12*
Ähnlich
Henkel
PS6BF
ab € 1,10*
Ähnlich
Henkel
PK6MP
ab € 4,35*
Ähnlich
Connect
KF10505
ab € 0,35*
Ähnlich
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Ähnlich
tesa
57024-00200-00
ab € 0,60*
Ähnlich
tesa
57026
ab € 0,97*
Ähnlich
tesa
57030-00200
ab € 1,20*
Ähnlich
tesa
57272-00200
ab € 0,78*
Ähnlich
UHU
65
ab € 0,71*
Ähnlich
UHU
40
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.