Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57088-00200-02 Klebstoff Stange 20 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 57088-00200-02 Klebstoff Stange 20 g
TESA 57088-00200-02 Klebstoff Stange 20 g
TESA 57088-00200-02 Klebstoff Stange 20 g
TESA 57088-00200-02 Klebstoff Stange 20 g
TESA 57088-00200-02 Klebstoff Stange 20 g
TESA 57088-00200-02 Klebstoff Stange 20 g
TESA 57088-00200-02 Klebstoff Stange 20 g
TESA 57088-00200-02 Klebstoff Stange 20 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78350106
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57088-00200-02
EAN/GTIN:
     4042448167866
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Substanz
Stange
Spendertyp
Stab
Geeignet für Papier
Ja
Geruchlos
Ja
Tropffrei
Ja
Kindersicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
20 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PK611
ab € 1,12*
Ähnlich
Henkel
PS6BF
ab € 1,10*
Ähnlich
Henkel
PK6MP
ab € 4,35*
Ähnlich
Connect
KF10505
ab € 0,35*
Ähnlich
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Ähnlich
tesa
57024-00200-00
ab € 0,60*
Ähnlich
tesa
57026
ab € 0,97*
Ähnlich
tesa
57030-00200
ab € 1,20*
Ähnlich
tesa
57272-00200
ab € 0,78*
Ähnlich
UHU
65
ab € 0,71*
Ähnlich
UHU
40
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.