Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BAKBNEFDESK640A Herst.-Nr.: BNEFDESK640 EAN/GTIN: 8717399992060 |
| | |
|
| | |
| • multifunktionell: Schreibunterlage und Dokumentenhalter• Top-Qualität: mattierte Arbeitsfläche gleitet sehr gut beim Heranziehen, sehr stabil mit integriertem Aufbewahrungsfach• ergonomisch: verringert die Belastung des Nackens und der Augen, beugt somit Nacken- und Kopfschmerzen vor• höhenverstellbar (110 - 185 mm): flexibles Arbeiten am Bildschirm• Produktivität: ermöglicht schnelleres und effizienteres Arbeiten• Platz unter Vorderkante: 55 mm• Maße (B x H x T): 515 x 110 x 380 mm Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (H x B x T) 110 x 515 x 380 mm | Ausführung: | Höhenverstellbar: 110 - 185 mm | Anreißer (Online): | Flexdesk 640 Dokumentenhalter, höhenverstellbar, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Flexdesk 640 Dokumentenhalter, höhenverstellbar, 6 Stellungen, weiß | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, dokumentenhalter bakker, dokumentenhalter, buchständer transparent, Aufhängehüllen, Aushängehüllen, Aushanghüllen, Informationstaschen, Informationshüllen, Unterlagenhalter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,24* | € 109,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 85,15* | € 109,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,50* | ab € 86,26* | € 110,04* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 88,31* | € 112,50* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 87,10* | € 114,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|