Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
BakkerElkhuizen FlexDesk 640 Document Holder/Writing Slope
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEFDESK640
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFDESK640
EAN/GTIN:
     871739999206
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Ein Dokumentenhalter für mehr Leistung!
Ziehen Sie die antireflektierende, satinierte Ablage- oder Schreibfläche einfach zu sich heran und machen Sie sich darauf Notizen. Durch die leichtgängigen Schienen lässt sich die Plattform nach vorne schieben. Das hochwertige Acrylmaterial macht den FlexDesk 640 stabil, und das transparente Design sorgt dafür, dass Ihr Schreibtisch nicht überladen wirkt. Der FlexDesk 640 bietet tolle Funktionen, wie eine dreistufige Höhenverstellung zwischen 110 und 180 mm, Anti-Rutsch-Füße, eine Schaumstoffkante für die Handaußenkante, eine hohe Gleitkante für schwere Aktenordner, eine Belastbarkeit von bis zu fünf Kilogramm und eine versteckte Stiftablage. Beginnen Sie mit dem FlexDesk 640 Dokumentenhalter in einer Linie zu arbeiten und steigern Sie Ihren Arbeitskomfort und Ihre Produktivität.
Weitere Informationen:
Breite:
515 mm
Tiefe:
380 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
1100 g
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
545 mm
Verpackungshöhe:
145 mm
Paketgewicht:
1775 g
Warentarifnummer (HS):
83040000
Material:
Kunststoff, Gummi, Stahl
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
110 - 180 mm
Anzahl der Winkelpositionen:
3
Produktfarbe:
Hellgrau, Transparent
Recyceltes Material:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.