Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICK UP! Minis, Choco, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bah40770_a1.jpg
images/web_details/bah40770_a1.jpg
images/web_details/bah40770_a02.jpg
images/web_details/bah40770_a03.jpg
images/web_details/bahlsen_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BAH40770
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     40770
EAN/GTIN:
     4017100040771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Doppel-Kekse
Doppelkekse
100 einzeln verpackte Mini-Doppelkeks-Riegel mit Füllung aus Milch-Schokolade. Perfekt als Alternative zum Kaffee-Gebäck.
Weitere Informationen:
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide, Weizenmehl, Milch, Butterreinfett, Soja, Eier
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und trocken lagern./Trocken lagern, vor Wärme schützen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Milchschokoladentafel (41 %) im Gebäck-Sandwich
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
510
Energie (kJ/100g):
2.133
Eiweiß (Protein) (g/100g):
6,6
Fett (g/100g):
25
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
14
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
63
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
36
Salz (g/100g):
0,48
Nettofüllmenge:
1060 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11 30163 Hannover
Verzeichnis der Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, Kakaobutter, Palmöl, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Salz, Emulgator: Lecithine (SOJA); MOLKENERZEUGNIS, Aromen (MILCH), Stärke (WEIZEN), gemahlene HASELNÜSSE, Säuerungsmittel: Citronensäure; HÜHNEREIGELBPULVER.
Anreißer (Online):
PICK UP! Minis, Choco, 100 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
PICK UP! Minis, Choco, einzeln verpackt, Doppelkeksriegel mit Schokofüllung aus Milchschokolade, 100 Stück
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
1.060
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, Schokoladen-Täfelchen, Schokoladentäfelchen, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, bahlsen schokoriegel, schoko riegel, Kuchen, Backwerk, Gebäckstück, Backware, Cookies, Süßes, Süßigkeiten, Süsses, Süssigkeiten, Lebkuchen, Stollen, Brezeln, Naschwerk, Naschkram
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,674*
€ 17,144*
3 Tage
45
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 23,36*
2 Tage
16
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,69*
€ 23,38*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 18,44*
€ 25,03*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,86*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 22,32
pro Stück
1 Stück enthält 1.060 Gramm (ab € 0,01968* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PiCK UP!
40570
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.