Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-AWF151603 Herst.-Nr.: 151603 EAN/GTIN: 4005401516033 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Grip-Zone für einen sicheren und rutschfesten Griff. Weitere Informationen: | | Farbe: | 5er Sortiment, neon | Anreißer (Online): | Feinschreiber Finepen Grip, 5er Sortiment neon, 0,4 mm | Aufzählung (Online): | optimal zum Zeichnen mit Schablone oder Lineal lange, metallgefasste Spitze Tinte auf Basis von Lebensmittelfarbstoff brilliante Farben auswaschbar aus den meisten Textilien für Links- und Rechtshänder geeignet | Kurzbeschreibung (Online): | Feinschreiber Finepen Grip, 5er Sortiment neon, 0,4 mm | Langbeschreibung (Online): | Feinschreiber in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Grip-Zone für einen sicheren und rutschfesten Griff. | Ursprungsland: | PE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, fineliner faber castell 0,4 mm, feinliner sortiert, feinliner 0,4 mm, Fasermaler, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Fein-Schreiber, Faserschreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 2,00* | € 2,91* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,77* | € 3,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,77* | € 3,24* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,78* | € 3,33* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,77* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|