Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter 3-stufig, Aluminium, klappbar, Höhe 63 cm, geriffelte Stufen, Gleitr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/alc8890_a01.jpg
images/web_details/alc8890_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC8890
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     8890
EAN/GTIN:
     4007735088903
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe
Trittleiter aus Aluminium mit Rollen, die sich bei Belastung absenken.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
63 cm hoch
Ausführung:
3 Stufen
Anreißer (Online):
Trittleiter 3-stufig, Aluminium, klappbar
Aufzählung (Online):
um 360 Grad drehbar beidseitig begehbar zusammenklappbar Stufen und Plattform geriffelt mit Eckversteifungen obere Standfläche (H x B): 20 x 34 cm Farbe: aluminium/schwarz TÜV und GS-geprüft
Kurzbeschreibung (Online):
Trittleiter 3-stufig, Aluminium, klappbar, Höhe 63 cm, geriffelte Stufen, Gleitrollen
Langbeschreibung (Online):
Trittleiter aus Aluminium mit Rollen, die sich bei Belastung absenken.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-leiter, Trittleitern, Sicherheitsleitern, Sicherheits-Leitern, Stufenleitern, Haushaltsleitern, Klappleitern, Klapptritte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,72*
€ 65,42*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 51,34*
€ 66,69*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 49,88*
€ 67,31*
4 Tage
39
€ 5,99*
ab € 53,36*
€ 69,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,22*
€ 72,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.