Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temca CLIVIA retro X 120 Seifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-076-120471
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     120471
EAN/GTIN:
     4029068120471
Produktansicht
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

Der abschließbare Seifenspender CLIVIA retro120 besteht aus gebürstetem Edelstahl. Er verfügt über ein Sichtfenster zur Füllstandkontrolle. Der Behälter ist frei nachfüllbar und hat eine Kapazität von 1.200 ml. Die Entnahme der Flüssigseife erfolgt durch Hebelzug.

Abmessungen B x H x T: 110 x 320 x 105 mm

Liefermenge: 1 Stück

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl gebürstet
Volumen:
1200 ml
Breite:
110 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.