Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JM Metzger Seifenspender SD136, 1000 ml, transparent-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2717-075-SD136
Hersteller:
     JM-Metzger
Herst.-Nr.:
     SD136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Seifenspender, frei befüllbar, für 1000 ml Flüssigseife, Kunststoff, transparent-weiß, abschließbar

Liefermenge: 1 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt/Volumen:
1000 ml
Farbe:
transparent-weiß
Material:
Kunststoff
Abschließbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 20,32*
€ 28,52*
Lager 2717
6
€ 6,90*
ab € 20,33*
€ 28,54*
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.