|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2717-062-100284-010-000 Herst.-Nr.: 100284-010-000 EAN/GTIN: 4029888003572 |
| | | |
|
|  |  |
 | Auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen hergestellte Waschlotion. Auch bei häufiger Anwendung sorgen die rückfettenden Rohstoffe aus dem pflanzlichen Bereich für größtmögliche Schonung und Pflege der strapazierten Haut. Die Cremeseife ist dermatologisch getestet. Die Cremeseife wird in die zuvor angefeuchteten Hände dosiert und verrieben. Mit klarem Wasser abspülen. Eine tropfengroße Menge der Cremeseife ist für eine Anwendung ausreichend. Die Dosierung erfolgt mit handelsüblichen Seifenspendern. Inhaltsstoffe: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Phenoxyethanol, Cocoamidopropyl Betaine, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Cocoamide MEA, Potassium Sorbate, Benzoic Acid, Sodium Sulfate, Tocopherol, Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate, CI 16035 Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 10 Liter | Farbe: | Rosa | Parfümiert: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 10 l, cremeseife, Seife, Waschlotion, Waschcreme, Handwaschseife, Handwaschcreme, Handwaschlotion, Reinigungslotion, Hautreinigung, Händewaschen |
|  |  |
| |