Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-012-114276 Herst.-Nr.: 114276 EAN/GTIN: 7310791199283 |
| | |
|
| | |
| Das Tork Einzelblatt Toilettenpapier System bietet eine hygienische Einzeltuchentnahme, die Abfall und Wartungskosten reduziert. Tork extra weiches Einzelblatt Toilettenpapier Premium zeichnet sich durch eine ansprechende Optik, eine angenehme Haptik und sehr gute Leistung aus. Das System ist ideal für Waschräume mit geringer bis mittlerer Besucherfrequenz, vor allem in Krankenhäusern oder HoReCa-Einrichtungen. - Geringerer Verbrauch und mehr Hygiene durch Einzeltuchentnahme
- Extra weiches, besonders helles Papier, das einen langanhaltenden Eindruck hinterlässt
- Einfach nachzufüllen – geringerer Wartungsaufwand
Weitere Informationen: | | System: | T3 – Toilettenpapier Einzelblatt System | Lagen: | 2 | Druck: | nein | Länge gefaltet: | 9,5 cm | Breite gefaltet: | 11 cm | Länge entfaltet: | 19 cm | Breite entfaltet: | 11 cm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 46,69* | € 59,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,62* | € 70,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 55,39* | € 70,02* | | | | Lager 2717 | | | | | | € 6,90* | ab € 59,69* | € 75,18* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 59,20* | € 77,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 30 Packungen (ab € 1,98967* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|