Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essity Tork Matic grünes Rollenhandtuch / Tork Advanced Rollenhandtuch , grün, 2-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Ansicht Verpackungseinheit
Ansicht Verpackungseinheit
Artikel-Nr.:
     2717-010-290076
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290076
EAN/GTIN:
     7310791195483
Produktinformationen
Umweltinformationen
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch

Die Advanced Tork Matic® grünen Rollenhandtücher sind dick und saugfähig und ermöglichen ein effizientes Abtrocknen der Hände. Diese Handtücher eignen sich für die Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher, die für die leichte Wartung in Waschräumen mit hoher Besucherfrequenz entwickelt wurden. Das spart Zeit und senkt dank Einzelblattausgabe auch den Verbrauch.

  • Advanced Qualität ermöglicht Kosteneinsparungen und eine hohe Leistung
Weitere Informationen:
System:
H1 - Rollenhandtuch System
Farbe:
Grün
Rollenlänge:
150 m
Rollenbreite:
21 cm
Rollendurchmesser:
19 cm
Innendurchmesser Kern:
3,8 cm
Lagen:
2
Druck:
Nein
Prägung:
Nein
Kartoninhalt:
6 Rollen x 150 m
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
18
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 12,17167*
€ 14,895*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,58167*
€ 15,40167*
8 Tage
348
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 12,68334*
€ 15,74*
2 Tage
12
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 12,96667*
€ 15,86667*
Lager 2717
360
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 16,40*
€ 19,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 119,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
553100
ab € 26,87*
Sonstiges
Tork
560000
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.