Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essity Tork Matic® weiches Rollenhandtuch / Tork Premium Rollenhandtuch, weiß, 2-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Ansicht Verpackunsgeinheit
Ansicht Verpackunsgeinheit
Artikel-Nr.:
     2717-010-290016
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290016
EAN/GTIN:
     7310791256108
Produktinformationen
Umweltinformationen
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch

Die weichen Premium Tork Matic® Rollenhandtücher haben eine schöne blaue Blattdekorprägung und sind die ideale Wahl für Vorzeige-Waschräume. Dank QuickDry™ trocknen sie die Hände schnell und gründlich. Diese Handtücher passen für die Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher, die für die leichte Wartung in Waschräumen mit hoher Besucherfrequenz entwickelt wurden. Das spart Zeit und kontrolliert dank Einzelblattausgabe auch den Verbrauch.

  • Ansprechendes Lorbeerblatt-Design von Tork: hinterlässt einen guten Eindruck
  • Große, weiche Handtücher, die sich hochwertig anfühlen, hinterlassen einen langanhaltenden guten Eindruck
  • QuickDry™ – unser stärkstes und saugfähigstes Papier, das ein effizienteres Abtrocknen bei geringerer Abfallmenge ermöglicht
Weitere Informationen:
System:
H1 - Rollenhandtuch System
Farbe:
Weiß
Rollenlänge:
100 m
Rollenbreite:
21 cm
Rollendurchmesser:
19 cm
Innendurchmesser Kern:
3,8 cm
Lagen:
2
Druck:
Nein
Prägung:
Nein
Kartoninhalt:
6 Rollen x 100 m
Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, Handtuchpapier, Handtuchrolle, Tork Matic, Autocut
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 9,29334*
€ 11,39334*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 8,85*
€ 11,59*
6
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 9,07334*
€ 11,64*
1 Tag
273
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,32*
€ 11,79*
Lager 2717
1500
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 11,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 70,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
551000
ab € 88,12*
Zubehör
Tork
460001
ab € 223,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.