Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K1 Kunstst.-Palette, 1000 x 1200 mm, Kufen, TL 5000kg,i.Regal 1000kg, Rand, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
K1 Kunstst.-Palette, 1000 x 1200 mm, Kufen, TL 5000kg,i.Regal 1000kg, Rand, grau
K1 Kunstst.-Palette, 1000 x 1200 mm, Kufen, TL 5000kg,i.Regal 1000kg, Rand, grau
Artikel-Nr.:
     270-4033/4-GR
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     4033/4-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
K1 - Kunststoff-Palette mit 3 Kufen, geschlossenes Ober- und Unterdeck, mit Eisenverstärkung im Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Rand (ohne Rand: 4033/4-G)
Weitere Informationen:
Abmessung::
1000x1200x150 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
37 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 7500 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: 1250 kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, hygienepalette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, K1, Stapelpaletten, Industriepalette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 110,92*
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 102,26*
€ 112,81*
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 108,87*
€ 116,49*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 107,43*
€ 118,35*
Lager 270
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 96,84*
€ 123,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 618,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.