Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 270-2500 Herst.-Nr.: 2500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Details: Auffangwanne für den sicheren Transport und die umweltgerechte Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. Ideal zur Lagerung von fast allen Säuren, Laugen, Ölen und gefährlichen Flüssigkeiten. Besitzt die Bauartzulassung Nr. Z-40.22-327. Weitere Informationen: | | Abmessung:: | 820x1220x270 mm | Material:: | PE-RE | Gewicht:: | 10 kg | Farbe:: | schwarz | Zertifikat:: | DIBt-Zulassung! |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, kiga kunststofftechnik abs auffangwanne, paletten auffangwanne, kiga paletten-auffangwanne, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 270 | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 120,57* | € 173,45* | | | | | | 36 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 201,75* | € 248,62* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 217,38* | € 268,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 220,29* | € 271,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 192,68* | € 272,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 270 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 346,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 270 | | Versand: Lager 270 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|