Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 220l L1220xB820xH270mm PE o.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467709
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2500
EAN/GTIN:
     4250690701367
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen-Material, schwarz · für größere Gebinde · hohe Stabilität und Säurebeständigkeit · Art.-Nr. 9130 467 711 u. Art.-Nr. 9130 467 712: Wanne mit 9 Füßen für ein einfaches Verfahren, Unterfahrhöhe 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Farbe:
schwarz
Breite:
820 mm
Länge:
1220 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Material:
Polyethylen
Höhe:
270 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 173,45*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 201,75*
€ 248,62*
31 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 217,38*
€ 268,22*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 220,29*
€ 271,65*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 192,68*
€ 272,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.