Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreinigungslotion Care Soft 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     26X8D-2897-240-3
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2897-240-3
EAN/GTIN:
     4034138201998
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Reinigungsstufe 1 von 8 keine Reibemittel enthalten für Staub und leichte Verschmutzungen Viskosität von Seife ph-Wert: 7 dermatologisch getestet besonders hautfreundlich hochwertige Inhaltstoffe verstärkte Rückfettung der Haut besonders für empfindliche Haut geeignet für häufiges Waschen geeignet Care Soft Handreinigerlotion reinigt besonders hautfreundlich und sorgt aufgrund hochwertiger Inhaltstoffe für eine verstärkte Rückfettung der Haut. Es ist besonders für empfindliche Haut und häufiges Waschen geeignet. Dieser Handreiniger ist pH-hautneutral und dermatologisch getestet. Das in unserer Lotion enthaltende Reibemittel ist Polyurethan, umgangssprachlich auch PU genannt. Dieses Reibemittel hat sich bewährt und viele Kunden sind damit sehr zufrieden. PU ist ein sehr gutes Reibemittel, da es sich unter Wasser nahezu komplett auflöst und daher keine Abflüsse verstopft. PU ist schwerer als Wasser und setzt sich so in den Kläranlagen ab und wird nicht in die Meere gespült. Es gibt einige Mitbewerber die ein Polyethylen, auch PE genannt, verwenden. Dies ist leichter als Wasser und wird nicht zu hundertprozent in den Kläranlagen ausgefiltert. So könnte Einiges in die Meere gelangen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
VPE:
1
Hersteller:
Normfest
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger 1000 ml, handreiniger, normfest handreiniger, 28972403 hautpflege, CARE SOFT HAUTREINIGUNGSLOTION 1L V10 28972403 hautpflege Hautpflege Hautschutz Handpflege Handlotion Handreinigug Hautreinigung Werkstattausrüstung Werkstattbedarf Care Soft Lotion System II Reinigung Reinigungs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
2897-240-15
ab € 27,06*
Zubehör
Normfest
2897-500-71
ab € 6,96*
Zubehör
Normfest
2897-500-9
ab € 8,21*
Zubehör
Normfest
7875-502
ab € 19,51*
Zubehör
Normfest
7875-503
ab € 47,93*
Zubehör
Normfest
7875-504
ab € 29,96*
Zubehör
Normfest
2897-240-4
ab € 121,71*
Zubehör
Normfest
2897-240-6
ab € 10,81*
Zubehör
Normfest
2897-240-5
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.