| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-7875-503 Herst.-Nr.: 7875-503 EAN/GTIN: 4034138700040 |
| |
|
| | |
| Lagen: 2 Abrisse: 1.000/Rolle Blattgröße: 38 x 36 cm Rollen-Ø: 29cm Rollenlänge: 360m Farbe: blau g/m²: 18,0 mit Prägung, randverleimt VPE: 2 Stk. aus 100%iger Recycling-Qualität Das blaue Putzpapier von Normfest eignet sich sehr gut zum Aufnehmen von Ölen, diversem Schmutz und Fetten. Durch seinen Strukturaufbau ist das Trocknen sämtlicher Flächen mit dem Putzpapier einfach und schnell durchgeführt. Sei schlau, nutz blau! Die blaue Putzrolle von Normfest bietet so viel mehr als nur eine streifen- und fusselfreie Entfernung von Schmutz, Ölen oder Fetten. Dank der 2 Lagen, der Papierprägung und Randverleimung besitzt das Putzpapier eine ausgezeichnete Reißfestigkeit und starke Saugkraft. Die Reinigungspapier Rolle wird Ihren Alltag viel mehr unterstützen, als es auf den ersten Blick anscheinen lässt. So können nicht nur sämtliche Oberflächen wie z.B. Autoscheiben, Karosserie oder Armaturen mit dem Industrie Reinigungspapier einfach gereinigt werden, sondern auch in die Hausarbeit lässt sich die blaue Putzrolle integrieren. Sie trocknet mühelos Gläser, Fensterscheiben oder Pfannen und lässt zuverlässig dreckige Fußabdrücke vom Laminat verschwinden, bevor Ihre Frau etwas davon mitbekommt. In den Putz Rollen stecken unzählige Einsatzmöglichkeiten, die nur von Ihnen entdeckt werden wollen. Frei nach dem Motto - sei schlau, nutz blau! Das Putzpapier für die UmweltNachhaltigkeit und Recycling-Qualität der Putz Rollen tragen maßgeblich zu einer effizienten Ressourcen Nutzung bei, was in unserer schnelllebigen Zeit immer wichtiger wird. Die Wiederverwertung von Abfallprodukten nimmt einen wichtigen Aspekt in unserer Gesellschaft ein und so steht auch die blaue Putzrolle von Normfest für Nachhaltigkeit und dessen Vorteile für unsere Umwelt. Das Putzpapier von Normfest ist aus 100%-igem Recycling Material und schadet weder der Umwelt, noch Ihrem Gewissen. Also schrubbst du noch oder wischst du schon? Eine Reinigungspapier Rolle – Doppelte Stärke Durch die doppelte Lage erhält das Putzpapier eine besondere Reißfestigkeit im Kampf gegen ungeliebten Schmutz auf unserem Hab und Gut. Verstärkt wird das Industrie Reinigungspapier außerdem von der Papierprägung sowie Randverleimung, welche zusätzlich eine gute Haptik und Festigkeit verleihen. Die blaue Putzrolle fusselt nicht, besitzt eine gute Saugkraft und ermöglicht ein streifenfreies Abwischen von sämtlichen Oberflächen. Bei einer Blattgröße von 36 x 38 cm, einem Abriss von 1000 Blatt pro Rolle und 360 m Rollenlänge, erweist sich die Reinigungspapier Rolle als besonders ergiebig. Spielend leichtes Reinigen verschmutzter Oberflächen, sämtlicher Materialien, ist mit den Putz Rollen von Normfest jetzt möglich. Heute bestellt, ist das Putzpapier innerhalb kurzer Zeit bei Ihnen Zuhause. Für Anregungen, Meinungen oder bei Fragen steht Ihnen unser Kontaktformular jederzeit zur Verfügung. Ein telefonischer Kundendienst freut sich ebenfalls über Ihren Anruf. Weitere Informationen: | | VPE: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, papierputztücher blau 2lg, einwegputztücher blau, einwegputztücher, 7875503 Reinigung Zellstoffrolle Papierrolle Putzpapier 2lagig 2-lagig Reinigungspapierrolle Werkstattausrüstung Werkstattbedarf, PAPIERROLLEN 2L 1000ABR 38X36CM BLAU 7875503 Reinigung Zellstoffrolle Papierrolle Putzpapier 2lagig 2-lagig Reinigungspapierrolle Werkstattausrüstung Werkstattbedarf Reinigungspapier Rollen 2 lagig blau 38 x 36 cm Papierrollen Reiniger |
| | |
| |