Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z502Z | Magnetische Messspitzen mit Berührschutz Set mit Magnethalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Messspitzen Z502Z
Magnetische Messspitzen Z502Z
Artikel-Nr.:
     269-Z502Z
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z502Z
EAN/GTIN:
     4012932123395
Suchbegriffe:
Prüfspitze
gossen metrawatt prüfspitze

Gossen Metrawatt Z502Z | Magnetische Messspitzen mit Berührschutz - Set mit Magnethalter


Magnetische Messspitzen mit Berührschutz - Set mit Magnethalter
Ausstattung und Highlights
  • Messkontakte Ø 5,5 mm, isoliert
  • Messgeräteanschluss: 4 mm Buchsen
  • Magnethalter: 1200 g Haftkraft senkrecht zur Kontaktfläche
    - unter Normbedingungen und bei Flachkopfschrauben
  • CAT III 1.000 V / 4 A
  • Temperatur von -10 °C bis 60 °C


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Multimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,03*
€ 240,61*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,59*
€ 246,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,37*
€ 259,40*
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 268,14*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,68*
€ 271,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M520T
ab € 1.146,46*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M503B
ab € 1.914,99*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M503A
ab € 1.477,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.