Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z202B | CP330 Stromzange, 4 mm, 300 A DC - 20 kHz, U-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-Z202B
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z202B
EAN/GTIN:
     4012932122084
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Gossen Metrawatt Z202B | Zangenstromsensor CP330, 450 A AC / DC mit Spannungsausgang für Multimeter.


Die Zangenstromwandler CP330 wurden zur genauen, berührungslosen Messung von AC- und DC-Strömen sowie komplexen Stromsignalformen (TRMS) entworfen. Unter Verwendung neuester Halleffekt-Technologie eignen sie sich zur exakten Strommessung.


Ausstattung und Highlights
  • AC- und DC-Strommessung für TRMS Multimeter
  • Zangenöffnung 25mmØ
  • Messbereich 0...450A
  • Hohe Genauigkeit 1%
  • 50 mA / 100 mA Auflösung
  • Automatisches Abschalten zum Batteriesparen
  • Hohe Bandbreite DC..20 kHz
  • Die Übertragunsfaktoren lassen sich in den METRAHIT Multimetern direkt einstellen
  • Einfacher Nullableich über Tastendruck
  • Übertragungsfaktor 10 mV/A und 1mV/A
  • Spannungsausgang
  • Ausgangsanschlüsse 1,5 m-Kabel mit 4 mm-Sicherheitsstecker
  • Abmessungen 194 mm x 74 mm x 25 mm
  • Gewicht 320 g

Lieferumfang
  • AC / DC Stromwandler CP330, 9 V Alkaline Batterie und Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,20*
€ 435,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 400,92*
€ 435,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 404,49*
€ 438,22*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,71*
€ 449,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 425,14*
€ 459,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,08*
€ 534,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,12*
€ 521,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,38*
€ 512,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,71*
€ 494,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 538,51*
Sonstiges
GMC
M253A
ab € 635,58*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 927,22*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242E
ab € 415,93*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243E
ab € 464,39*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M252A
ab € 609,41*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M250A
ab € 724,39*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M241A
ab € 321,76*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242A
ab € 376,70*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243A
ab € 435,01*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M206A
ab € 315,66*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M197A
ab € 118,29*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 338,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.