Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y1138A | D-SUB Kabel 78-pin, 3 m, M/F Twisted Pair


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y1138A | D-SUB Kabel 78-pin, 3 m, M/F Twisted Pair
Y1138A | D-SUB Kabel 78-pin, 3 m, M/F Twisted Pair
Artikel-Nr.:
     269-Y1138A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     Y1138A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel

Keysight Y1138A Kabel mit zwei 78-poligen Dsub-Steckern, 3 m Länge.


Messdatenübertragungskabel mit 78-poligem Dsub-Stecker, verdrillte Kabelpaare mit äußerer Schirmung, ausgelegt für 300 V, zur direkten Verbindung von Messmodulen untereinander bzw. vom Messobjekt zum Datenlogger. Die Länge des Kabels beträgt ca. 3 m.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Keysight Datenlogger, Kabel, 78-poliger Dsub-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 203,07*
€ 241,73*
Frei Haus
ab € 203,82*
€ 249,82*
Lager 269
5
Frei Haus
ab € 221,52*
€ 260,56*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34922A
ab € 1.661,88*
Sonstiges
Keysight Technologies
34950A
ab € 1.686,00*
Sonstiges
Keysight Technologies
34934A
ab € 6.449,86*
Sonstiges
Keysight Technologies
34924A
ab € 1.846,39*
Sonstiges
Keysight Technologies
34939A
ab € 1.526,87*
Sonstiges
Keysight Technologies
34950T
ab € 265,11*
Sonstiges
Keysight Technologies
34939T
ab € 334,93*
Sonstiges
Keysight Technologies
34924T
ab € 198,23*
Sonstiges
Keysight Technologies
34934T
ab € 375,67*
Sonstiges
Keysight Technologies
34922T
ab € 213,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.