Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1732C | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U1732C | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz
U1732C | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz
U1732C | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz
U1732C | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz
U1732C | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz
Artikel-Nr.:
     269-U1732C
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1732C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
Multimeter

Keysight U1732C | LCR-Messgerät "Orange-Line" mit Prüffrequenzen 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz.


Mit der U1730C Serie der Hand-LCR-Messgeräte von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) sind Messungen bis 100kHz möglich. Messungen können jetzt schneller durchgeführt werden mit einem Knopfdruck durch die automatische Erkennung der Bauteile mit der neuen Funktion Ai (Auto identification). Für die detaillierte Analyse der Bauteile gibt es jetzt den ESR-Modus (Equivalent series resistance). Die Genauigkeit der Messungen konnte um das doppelte verbessert werden im Vergleich zu den Vorgängermodellen.


Ausstattung und Highlights
  • Auflösung LCR 20.000 Digits
  • Doppeldisplay mit hintergrundbeleuchteter Anzeige
  • Testfrequenz 100 Hz / 120 Hz / 1kHz / 10kHz
  • Funktionen: Z,L,C,R,D,Q,Θ,ESR
  • Induktivität: 0,001 µH - 1999,9 H
  • Kapazität: 0,001 pF - 19,99 mF
  • Widerstand: 100 µΩ - 199,999 MΩ
  • Messmethode: Parallel oder in Serie
  • Stoßgeschütztes Gehäuse mit Gummiumrandung
  • Ausklappbarer Standfuß zur einfachen Positionierung
  • Stromversorgung 9V Batterie / ca. 16Std. Laufzeit oder optional über Netzteil U1780A
  • Gewicht 337gr.
  • Maße: H184 x B87 x T41mm

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit Quickstart Guide, Kalibrierzertifikat, 2 Kabel mit Krokodilklemmen, 9V Batterie
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, lcr messgerät, Keysight, Orange-Line, LCR, U1732c
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,90*
€ 580,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 517,10*
€ 594,41*
Frei Haus
ab € 531,26*
€ 629,95*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,29*
€ 690,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,73*
€ 667,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,95*
€ 624,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,32*
€ 614,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,90*
€ 594,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Keysight Technologies
U1781A
ab € 62,38*
Zubehör
Keysight Technologies
U1780A
ab € 49,18*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,76*
Zubehör
Keysight Technologies
U1782B SMD Tweezer
ab € 164,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.