Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies U1732C LCR-Messgerät 20mF 200 MΩ 2000H Batterie 9 V, Handgerät LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7389482
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1732C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
Multimeter
Kapazität max. = 20mF
Widerstandsmessung max. = 200 MΩ
Induktanz max. = 2000H
Batterie-Einsatzdauer = 16 h
Batterietyp = 9 V
Tisch/Hand = Handheld
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Abmessungen = 41 x 87 x 184mm
Gewicht = 337g
Höhe = 184mm
Länge = 41mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Breite = 87mm
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
20mF
Widerstandsmessung max.:
200 MΩ
Induktanz max.:
2000H
Batterie-Einsatzdauer:
16 h
Batterietyp:
9 V
Tisch/Hand:
Handheld
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Abmessungen:
41 x 87 x 184mm
Gewicht:
337g
Höhe:
184mm
Länge:
41mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Breite:
87mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, lcr messgerät, 7389482, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Keysight Technologies, U1732C, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,90*
€ 580,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 517,10*
€ 594,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 531,26*
€ 629,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,95*
€ 749,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,73*
€ 723,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,82*
€ 682,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,35*
€ 648,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,26*
€ 632,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Keysight Technologies
U1781A
ab € 62,38*
Zubehör
Keysight Technologies
U1780A
ab € 49,18*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,76*
Zubehör
Keysight Technologies
U1782B SMD Tweezer
ab € 164,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.