Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1213A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1213A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
U1213A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
U1213A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
U1213A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
U1213A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
U1213A | Stromzangenmultimeter, 4-stellig Dual Display, TRMS, AC/DC, 1000/1000A
Artikel-Nr.:
     269-U1213A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1213A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Strommesszangen

Keysight U1213A | Vielfachmesszange / Stromzange / Multimeter "Orange Line" True RMS, AC/DC, 1000A.


Die Stromzange Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) U1213A ist ein tragbares TRMS-Amperemeter für die genaue Messung harmonischer Ströme.

Die Stromzange ist darüber hinaus für zusätzliche Messarten und Messbereiche mit integrierten und erweiterten Multimeter-Messfunktionen ausgestattet und kann AC/DC-Stromstärke, AC- und DC-Spannung, Arbeitszyklus, Widerstand, Temperatur, akustischen Durchgang, Diodeneigenschaften, Kapazität und Frequenz messen.


Ausstattung und Highlights
  • Zangenöffnung 52mm
  • AC-, DC- und AC/DC- Spannungs- und Stromstärkenmessung
  • Echteffektivwertmessung (TRMS) für AC-Spannung (ACV) und AC-Stromstärke (ACA)
  • Einschaltbare orangefarbene Display Hintergrundbeleuchtung
  • 4-stellige Anzeige (4.100Digits) mit 12 Segment Analog Bargraph
  • Widerstandsmessung bis zu 40 MΩ
  • Kapazitätsmessung bis zu 4000 μF
  • Frequenzmessung bis zu 200 KHz
  • 1-ms-Spitzenwert-Haltemodus zum problemlosen Erfassen von Einschaltspannung und -strom
  • Dioden- und akustische Durchgangstests
  • Anschluss von opt. K-Typ-Thermoelement für Temperaturmessung
  • Frequenz- und Arbeitszyklusmessungen
  • Dynamische Aufzeichnung von Höchst-, Niedrigst- und Durchschnittsmesswerten
  • Manuelle Messbereichswahl und Autorange für alle Messungen
  • Daten halten mit manuellem Auslöser und Nullmodus
  • Handschutz zum Verhindern des Berührens von Leitern
  • Schutzklasse CAT III 1000V und CAT IV 600V
  • Stromversorgung 9 V Blockbatterie für 60 Std. Laufzeit
  • Maße: B106 x H260 x T 43mm
  • Gewicht: 525 g mit Batterien
  • Garantie: 3 Jahre
  • Garantie: 3 Monate für Standardzubehör

Lieferumfang
  • Standardtestleitungen mit 4-mm- und 19-mm-Sonden
  • Weiche Tragetasche
  • Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) U1213A Strommesszange
  • Quickstart Guide (deutsch)
  • Kalibrierungszertifikat
  • Deutsches Handbuch im Download
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, keysight multimeter, multimeter, multimeter catiii, U1213A, Keysight, Strommesszange, Stromzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,29*
€ 888,51*
Frei Haus
ab € 805,12*
€ 920,42*
Lager 269
3
Frei Haus
ab € 847,90*
€ 937,12*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,12*
€ 1.115,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,10*
€ 1.087,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,44*
€ 1.054,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,81*
€ 1.032,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,90*
€ 1.009,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 7,82*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,26*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
Keysight Technologies
U1180A
ab € 54,01*
Zubehör
Keysight Technologies
U1164A
ab € 67,30*
Zubehör
Keysight Technologies
U1162A
ab € 66,84*
Zubehör
Keysight Technologies
U1175A
ab € 41,75*
Zubehör
Keysight Technologies
U1163A
ab € 67,43*
Zubehör
Keysight Technologies
U1186A
ab € 42,57*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,23*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,60*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,17*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,17*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.