Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDP3500 | Differential Probe: 3.5 GHz: 5X: +/- 2V: Tekvpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDP3500 | Differential Probe: 3.5 GHz: 5X: +/- 2V: Tekvpi
TDP3500 | Differential Probe: 3.5 GHz: 5X: +/- 2V: Tekvpi
Artikel-Nr.:
     269-TDP3500
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TDP3500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf

Tektronix TDP3500 | Differential Probe: 3.5 GHz: 5X: +/- 2V: Tekvpi


Aktive Differentialtastköpfe liefern eine bessere Signalreproduktion und -güte für Hochfrequenzmessungen. Dank extrem niedriger Eingangskapazität und ihren vielseitigen Anschlussmöglichkeiten für Prülinge bieten die aktiven, asymmetrischen Tastköpfe TDP1500 (Bandbreite 1,5 GHz) und TDP3500 (Bandbreite 3,5 GHz) eine ausgezeichnete elektrische und mechanische Hochgeschwindigkeitsleistung, die für die moderne digitale Systemtechnik benötigt wird. Die Differentialtastköpfe TDP1500 und TDP3500 wurden speziell für den Einsatz mit und den direkten Anschluss an Oszilloskope mit der TekVPI-Tastkopfschnittstelle entwickelt.





Weitere Suchbegriffe: Tektronix, Tek, Probe, Differential, TDP3500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8.588,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.588,65*
€ 10.220,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.555,94*
€ 10.181,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.440,89*
€ 10.044,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.429,52*
€ 10.031,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
TDP4000
€ 8.923,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.