Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 269
>
Tastköpfe / Probes-219926
>
Aktive Tastköpfe-219936
>
Artikel
TDP4000 | 4 GHz: Differential Probe With Tekvpi Interface
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-TDP4000
Hersteller:
Tektronix
Herst.-Nr.:
TDP4000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Tektronix
Tek
Tastkopf
Probe
Tektronix TDP4000 | 4 GHz: Differential Probe With Tekvpi Interface
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Tastköpfe / Probes-219926
>
Aktive Tastköpfe-219936
Weitere Suchbegriffe:
Differential
,
TekVpi
,
TDP4000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.721,85*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.935,00*
€ 9.442,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.896,50*
€ 9.396,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.762,34*
€ 9.237,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.721,85*
€ 9.189,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix TDP TDP3500 Tastkopf Aktiv 3.5GHz +5V
Tektronix
TDP3500
ab € 7.402,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen