Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA189 | Stromzange, BNC, 30 A DC - 100 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA189 | Stromzange, BNC, 30 A DC - 100 kHz
TA189 | Stromzange, BNC, 30 A DC - 100 kHz
TA189 | Stromzange, BNC, 30 A DC - 100 kHz
Artikel-Nr.:
     269-TA189
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Pico TA 189 | Präzisions Stromzange 30 A AC/DC, Zangenöffnung 25 mm, BNC Anschluss.


Die Pico TA189 30 A Präzisions-Stromzange wurde für berührungs- und eingriffsfreie Messungen bis 30 A entwickelt. Die Stromzange setzt dabei auf die Hall-Effekt Technologie mit geschlossenem Schaltkreisen und misst sowohl Wechselströme, als auch Gleichströme mit höchster Stabilität, auch über einen langen Zeitraum.

Die Stromzange eignet sich hervorragend zum Aufspüren von Stromlecks, zum Testen von Sensoren in PKW und LKW, Batterieentladungs-Tests und kann, in Kombination mit einem aktiven Differenzial Tastkopf, zur Leistungs-Qualitätsanalyse eingesetzt werden. Dank des BNC Anschluss kann die Präzisions Stromzange an eine Vielzahl Oszilloskope angeschlossen werden.

Die Pico TA189 zeichnet sich durch ihre hohe Genauigkeit, das minimierte Rauschen sowie die hohe Reaktionsgeschwindigkeit aus. Des Weiteren bietet sie eine Zangenöffnung mit 25 mm Durchmesser und umschließt somit auch dickere Leitungsstränge problemlos.


Ausstattung und Highlights
  • Nennstrom: 30 A AC Peak und DC
  • Messbereich: 5mA ... 30 A
  • Überlastfähigkeit: 500 A (60 s)
  • Ausgangsempfindlichkeit: 100 mV/A
  • Messgenauigkeit: ± 1% des Messwertes ± 2 mA
  • Auflösung: ± 1 mA
  • Frequenzbereich: DC bis 100 kHz (0,5 dB)
  • Sicherheitskategorie: CAT III 300 V
  • Betriebstemperatur: 0° C … 50° C
  • Stromversorgung: 9 V Block (PP3, MN1604, IEC 6LR61)
  • Zangenöffnung: 25 mm
  • Anschlusskabel: 2 m Koaxialkabel mit Sicherheits-BNC-Anschluss


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pico technology strommesszange, strommesszangen, Stromzange, passiv, Aktiv, Oszilloskop, Wandler, Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
5
Frei Haus
ab € 377,68*
€ 433,76*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 386,62*
€ 443,10*
Frei Haus
ab € 410,41*
€ 483,90*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,04*
€ 510,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,81*
€ 474,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,48*
€ 465,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
KA752
ab € 594,69*
Zubehör
Pico Technology
KA836
ab € 6,75*
Zubehör
Pico Technology
TA050
ab € 53,47*
Zubehör
Pico Technology
TA051
ab € 14,89*
Zubehör
Pico Technology
TA326
ab € 279,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.