Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY KA836 MESSLEITUNG, BNC-STECKER/KROKODILKLEMME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842083
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     KA836
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel schwarz 2m
messkabel bnc
Anschlusslänge - imperial: 6.6 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: Krokodilklemme
  • Produktpalette: -
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, PICO TECHNOLOGY, KA836, 2842083, 284-2083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-2
    ab € 8,84*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-5
    ab € 12,51*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA050
    ab € 53,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.