Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA051 | Terminator, BNC Stecker-Buchse Feedthrough, 50 Ohm auf auf 1 MOhm, 1W, 1GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA051 | Terminator, BNC Stecker-Buchse Feedthrough, 50 Ohm auf auf 1 MOhm, 1W, 1GHz
TA051 | Terminator, BNC Stecker-Buchse Feedthrough, 50 Ohm auf auf 1 MOhm, 1W, 1GHz
TA051 | Terminator, BNC Stecker-Buchse Feedthrough, 50 Ohm auf auf 1 MOhm, 1W, 1GHz
TA051 | Terminator, BNC Stecker-Buchse Feedthrough, 50 Ohm auf auf 1 MOhm, 1W, 1GHz
TA051 | Terminator, BNC Stecker-Buchse Feedthrough, 50 Ohm auf auf 1 MOhm, 1W, 1GHz
Artikel-Nr.:
     269-TA051
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
abschlusswiderstand

Pico TA051 | Feed-Through BNC Stecker-Buchse Feedthrough, 50 Ohm auf auf 1 MOhm, 1W, 1GHz.


Der TA051 ist ein koaxialer Terminator mit BNC-Buchsen. Er ist nützlich für den Anschluss von 50-Ohm-Quellen an Instrumente mit hochohmigen Eingänge wie bei Oszilloskopen.


Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite: DC bis 1 GHz
  • Maximale Verlustleistung: 1 W
  • Eingangsimpedanz: 50 Ω
  • Maße: 56 x 20 x 17 mm
  • Anschlüsse: BNC, 1 männlich + 1 weiblich
  • Gewicht: 24 gr.


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Oszilloskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
61 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 14,90*
€ 20,96*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,21*
€ 21,41*
€ 8,95*
ab € 15,03*
€ 21,83*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
MI030
ab € 9,89*
Zubehör
Pico Technology
TA130
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.