Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA006 | Krokodilklemme, groß, rot 4 mm, 36 A, 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA006 | Krokodilklemme, groß, rot 4 mm, 36 A, 1000 V
TA006 | Krokodilklemme, groß, rot 4 mm, 36 A, 1000 V
Artikel-Nr.:
     269-TA006
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme

Pico TA006 | Große Krokodilklemme rot, 4 mm, 36 A, 1.000 V.


Die Pico TA006 Krokodilklemme 36 A, 1.000 V, ist voll isoliert und hat eine 4 mm Buchse. Bananenstecker können problemlos eingesteckt werden. Die Zähne der großen Klemme garantieren festen Halt und perfekten Kontakt, selbst bei dünnsten Drähten. Die Klammer hat eine maximale Öffnung von 30 mm.


Ausstattung und Highlights
  • Klemmenöffnung: 30 mm
  • Farbe: rot
  • Sicherheitskategorie: 1.000 V CAT III 36 A
  • Abmessungen: H 37,5 mm x B 15,35 mm x T 92 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, Klemme, Krokodil, Pico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934058100
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058101
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058102
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058103
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058104
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934060100
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060101
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060102
ab € 4,18*
Sonstiges
PMK
934060103
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060104
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,18*
Sonstiges
PMK
934062101
ab € 6,18*
Sonstiges
PMK
934062102
ab € 6,19*
Sonstiges
PMK
934062103
ab € 6,21*
Sonstiges
PMK
934062104
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.