Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-062-101 | Messleitung, stapelbar, 100cm, rot MLN 100/1-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-062-101 | Messleitung, stapelbar, 100cm, rot MLN 100/1-RT
934-062-101 | Messleitung, stapelbar, 100cm, rot MLN 100/1-RT
Artikel-Nr.:
     269-934-062-101
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     934062101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker

PMK 934-062-101 | Messleitung mit Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, 100 cm, rot MLN 100


Hochwertige Messleitung, beidseitig 4mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.


Ausstattung und Highlights
  • Stiftdurchmesser: 4 mm
  • Kontaktart: gefederter Stift, Bananenstecker
  • Hochflexible Schlauchleitung mit einem Leitungsquerschnitt von 1 mm²
  • Länge 100 cm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Zubehör Messtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
K148A
ab € 1.171,30*
Sonstiges
GMC Instruments Group
K149A
ab € 1.124,04*
Sonstiges
GMC Instruments Group
K150A
ab € 1.166,62*
Sonstiges
GMC Instruments Group
K158A
ab € 1.542,33*
Sonstiges
GMC Instruments Group
K159A
ab € 1.431,19*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSB-2800L
ab € 1.465,56*
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,72*
Sonstiges
GMC Instruments Group
K147A
ab € 1.207,60*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
K160A
ab € 1.490,51*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSB-2400L2
ab € 2.013,40*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
K157A
ab € 1.596,00*
Sonstiges
Good Will Instrument
0TPL201800GT
ab € 1.269,71*
Sonstiges
Good Will Instrument
0TPL203600GT
ab € 1.610,34*
Sonstiges
Good Will Instrument
0TPL361000GT
ab € 1.119,06*
Sonstiges
Good Will Instrument
0TPL362000GT
ab € 1.482,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.