Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-060-100 | Messleitung, stapelbar,50 cm, schwarz MLN 50/1-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-060-100 | Messleitung, stapelbar,50 cm, schwarz MLN 50/1-SW
934-060-100 | Messleitung, stapelbar,50 cm, schwarz MLN 50/1-SW
Artikel-Nr.:
     269-934-060-100
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     934060100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker
messkabel bananenstecker

PMK 934-060-100 | Messleitung mit Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, 50 cm, schwarz MLN 50


Hochwertige Messleitung, beidseitig 4mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.


Ausstattung und Highlights
  • Stiftdurchmesser: 4 mm
  • Kontaktart: gefederter Stift, Bananenstecker
  • Hochflexible Schlauchleitung mit einem Leitungsquerschnitt von 1 mm²
  • Länge 50 cm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Zubehör Messtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,72*
Sonstiges
Good Will Instrument
01PS330310GS
ab € 299,26*
Sonstiges
Good Will Instrument
0TPL201800GT
ab € 1.269,71*
Sonstiges
Good Will Instrument
0TPL203600GT
ab € 1.610,34*
Sonstiges
Good Will Instrument
0TPL361000GT
ab € 1.119,06*
Sonstiges
Good Will Instrument
0TPL362000GT
ab € 1.482,11*
Sonstiges
Good Will Instrument
0TPL601200GT
ab € 1.410,18*
Sonstiges
Good Will Instrument
0TPL600600GT
ab € 1.137,13*
Sonstiges
Pico Technology
TA001
ab € 4,12*
Sonstiges
Pico Technology
TA002
ab € 4,12*
Sonstiges
Pico Technology
TA003
ab € 1,65*
Sonstiges
Pico Technology
TA004
ab € 1,66*
Sonstiges
Pico Technology
TA005
ab € 9,92*
Sonstiges
Pico Technology
TA006
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.