| |
|
| Artikel-Nr.: 269-T0054487399 Herst.-Nr.: T0054487399 EAN/GTIN: 037103264084 |
| |
|
| | |
| Weller T0054487399 | Lötspitze XNT HX 30°, Meißelform gebogen 30°, Breite 0,8 mm, Dicke 0,4 mm.Merkmale:- Breite: 0,8 mm
- Dicke: 0,4 mm
- Länge: 36,5 mm
- Durchmesser: 4,75 mm
- Spitzenform: Meißelform
- Spitzenart: HM
Hinweis: Der angegebene Preis bezieht sich auf den Stückpreis. Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötspitze, Ersatz-Lötspitze, Lötstation, Weller, bleifrei, löten, Zubehör, Ersatzteil, Löttechnik |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,41* | € 10,60* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,11* | € 11,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,47* | € 11,97* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,90* | € 13,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 9,61* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|