Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER XNT HX LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, GEBOGEN, 0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3651821
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     XNT HX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Zur Verwendung mit: Lötkolben WXP 90, WXP 65, WP 65, WTP 90 von Weller
  • Produktpalette: XNT
  • Breite der Spitze/Düse: 0.8 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig, gebogen
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, XNT HX, 3651821, 365-1821
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 8,39*
    € 10,74*
    1
    € 4,00*
    ab € 8,00*
    € 11,64*
    1
    € 8,95*
    ab € 8,03*
    € 11,65*
    Lager 139
    25
    1
    € 14,99*
    ab € 9,63*
    € 13,65*
    1 Tag
    7
    1
    Frei Haus
    ab € 9,71*
    € 14,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052921199
    ab € 190,34*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 296,57*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 329,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.