Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8014798
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054487399
EAN/GTIN:
     4003019427307
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Spitzen-Form = Winkelschraubendreher
Zur Verwendung mit = WP 65, WTP 90, WXP 65, WXP 90
Abtriebsgröße = 36,5 x 0,8 x 0,4 mm
Spitzenserie = XNT
Spitzen-Winkel = 30°

Weller empfiehlt den Einsatz von Lötdraht der Marke Weller (WSW), um eine beste Lötleistung und eine lange Lebensdauer Ihrer Weller-Lötprodukte zu garantieren. Lötspitzen Weller Serie XnT. Wir stellen vor: Die professionellen Lötspitzen der Serie XnT von Weller. Diese hochwertigen Spitzen wurden für den Einsatz mit den Weller WXP 65-, WP 65- und WTP90-Lötkolben entwickelt. Die Spitzen der Serie XnT sind ideal zum Löten kleiner und mittlerer Verbindungen und gehören zur Familie der Lötkolben und Spitzen von Weller, die als "Power-Response-Technologie" bezeichnet werden. Weller-Lötspitzen erfüllen die neuesten Marktanforderungen und sind im Weller Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland entwickelt und getestet worden. Power-Response-Technologie Die neu verbesserte Technologie maximiert die Lötleistung bei den empfindlichsten bis zu den schwierigsten Anwendungen. Eine perfekte Balance zwischen Leistung, Ansprechverhalten, Temperaturregelung und niedrigeren Spitzenkosten macht diese einzigartige Technologie zur attraktivsten Lösung für hochwertiges professionelles Löten, das den höchsten Industriestandards entspricht. Die Lötspitzen der Serie XnT sind in einer Reihe von Größen- und Formoptionen erhältlich: XnT 1 Micro Fine Lötspitze/Spitzengröße: 0,5 mm - ; 752-7631 752-7631 XnT 1LX 45° abgewinkelte runde Lötspitze/Spitzengröße: 0,2 mm - ; 801-4789 801-4789 XnT 1S Micro Runde Lötspitze / Spitzengröße: 0,2 mm - ; 752-7640 752-7640 Schlanke gerade XnT 1SC-Meißellötspitze/Spitzengröße: 0,4 mm - ; 752-7694 752-7694 Zylinderförmige Lötspitze/Spitzengröße XnT 4: 1,2 mm - ; 752-7650 752-7650 XnT 4 x 45° abgewinkelte runde Lötspitze/Spitzengröße: 1,2 mm - ; 801-4791 801-4791 Zylinderförmige Lötspitze/Spitzengröße XnT 6: 1,6 mm - ; 752-766
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
Winkelschraubendreher
Zur Verwendung mit:
WP 65, WTP 90, WXP 65, WXP 90
Abtriebsgröße:
36,5 x 0,8 x 0,4 mm
Spitzenserie:
XNT
Spitzen-Winkel:
30°
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, 8014798, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0054487399, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,74*
1
€ 4,00*
ab € 8,00*
€ 11,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,03*
€ 11,65*
1 Tag
26
1
€ 14,99*
ab € 9,63*
€ 13,65*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052921199
ab € 190,34*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,57*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.