Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauggerät im Kit mit je 2x Absaugarm & Trichterdüse | Zero Smog 4V Kit 2 (T0053664699N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauggerät im Kit mit je 2x Absaugarm & Trichterdüse | Zero Smog 4V Kit 2 (T0053664699N)
Absauggerät im Kit mit je 2x Absaugarm & Trichterdüse | Zero Smog 4V Kit 2 (T0053664699N)
Artikel-Nr.:
     269-T0053664699N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053664699N
EAN/GTIN:
     037103273437
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung

Weller T0053664699N | Zero Smog 4V Kit 2 Trichter - tragbares Schadstoff Absauggeräte-Set - Flächenabsaugung.


Tragbares Absauggeräte-Set 230 V / 50 Hz mit 2 Absaugarmen und Trichter für 2 Arbeitsplätze - mit weiterem Zubehör ausrüstbar auf 4 Arbeitsplätze.

Viele Arbeitsabläufe, einschließlich Löten (auch bleifreie Lötanwendungen), Kleb-, Schweiß- und Laser-Anwendungen, erzeugen Feinstaub-Partikel und Gase, die sich schädlich auf Anwender und Umwelt auswirken.

Ein Weller FT Schadstoff Absaugsystem ist in der Lage, diese Partikel und Gase zu separieren und die gereinigte Luft wieder am Arbeitsplatz zuzuführen. Das Weller Zero-Smog ist ideal zum Schutz von Mensch und Umwelt.

Lieferumfang:

  • Zero Smog 4V Absauggerät 230 V / 50 Hz

  • 2 Anschlüsse Easy Click 60

  • Kompaktfilter, bestehend aus Schwebstofffilter E 12 und Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle, 50% Puratex)

  • Feinstaubfilter F7

  • 2 x Absaugarm, 2 x Trichterförmige Düse, 2 x Drossel, 2 x Tischmontage Set, 2 x Absaugschlauch


Ausstattung und Highlights
  • Abmessungen: L320 x B320 x H395mm

  • Gewicht: 19kg

  • Spannung: 230 V/50 Hz (120 V/ 60 Hz) 230 V / 50 Hz

  • Geräuschpegel: 48 dB (A) in 1m Abstand

  • Elektr. Leistung: 275 VA

  • Max. Mengenleistung: 230 m³/h

  • Max. Vakuum 2700 Pa

  • Max. Fördermenge 230 m³/h

  • Feinstaubfilter: Feinstaubfilter F 7

  • Kompaktfilter: HEPA Filter E12 (50% Aktivkohle, 50% Puratex)

Flächenabsaugung - Für saubere Luft am Arbeitsplatz:
  • Absaugung größerer Arbeitsflächen

  • Wartungsarm

  • Mobil

  • Einfache und schnelle Installation

  • Wirtschaftlich - für 1 bis 8 Arbeitsplätze

  • Fernbedienbar


Lieferumfang
  • Zero Smog 4V Absauggerät 230 V / 50 Hz

  • 2 Anschlüsse Easy Click 60

  • Kompaktfilter, bestehend aus Schwebstofffilter E 12 und Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle, 50% Puratex)

  • Feinstaubfilter F7

  • 2 x Absaugarm, 2 x Trichterförmige Düse, 2 x Drossel, 2 x Tischmontage Set, 2 x Absaugschlauch

Ausstattung und Highlights Absauggerät Zero Smog 4V:

  • Abmessungen: L320 x B320 x H395mm

  • Gewicht: 19kg

  • Spannung: 230 V/50 Hz (120 V/ 60 Hz) 230 V / 50 Hz

  • Geräuschpegel: 48 dB (A) in 1m Abstand

  • Elektr. Leistung: 275 VA

  • Max. Mengenleistung: 230 m³/h

  • Max. Vakuum 2700 Pa

  • Max. Fördermenge 230 m³/h

  • Feinstaubfilter: Feinstaubfilter F 7

  • Kompaktfilter: HEPA Filter E12 (50% Aktivkohle, 50% Puratex)

Flächenabsaugung - Für saubere Luft am Arbeitsplatz:

  • Absaugung größerer Arbeitsflächen

  • Wartungsarm

  • Mobil

  • Einfache und schnelle Installation

  • Wirtschaftlich - für 1 bis 8 Arbeitsplätze

  • Fernbedienbar

Flächenabsaugung eignet sich vor allem für Lötbäder, Heißluftlöten, Mikrolötplätze oder Klebearbeiten. Hierzu bietet Weller mobile Systeme an, die die Luft an bis zu acht Arbeitsplätzen gleichzeitig reinigen.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, weller tools absaugarm, absauganlage mobil, Weller Zero Smog Lötrauchabsaugung System Set Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.962,06*
€ 2.033,47*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.230,53*
€ 2.306,32*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,47*
€ 2.419,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.021,56*
€ 2.405,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.983,86*
€ 2.360,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.963,82*
€ 2.336,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.962,06*
€ 2.334,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0058735895N
ab € 228,02*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735924
ab € 82,80*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735936N
ab € 198,70*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735938
ab € 52,02*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762774
ab € 10,18*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735860
ab € 65,36*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735937
ab € 37,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.