Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauggerät, 275 W, <48 dB | Zero Smog 4V (T0053660699N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauggerät, 275 W, <48 dB | Zero Smog 4V (T0053660699N)
Absauggerät, 275 W, <48 dB | Zero Smog 4V (T0053660699N)
Artikel-Nr.:
     269-T0053660699N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053660699N
EAN/GTIN:
     037103263261
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber

Weller T0053660699N | Zero Smog 4V Absauggerät für den Einsatz an bis zu 4 Arbeitsplätzen.


Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze

Das Absauggerät ZS 4V ist einfach zu installieren und kann als kompaktes, zentrales System betrieben werden. Eine leistungsfähige wartungsfreie Turbine garantiert eine kontinuierliche Rauch-Absaugung mit einer maximalen Fördermenge von bis zu 230 m3/h. Die CFC Funktion regelt automatisch die Gebläsedrehzahl und optimiert die benötigte Saugkraft und reduziert damit Geräuschentwicklung und Energieverbrauch.


Ausstattung und Highlights
  • Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
  • Effizienztest via USB Anschluss
  • 4 Rollen für flexiblen Einsatz Fernbedienbar via RS 232 Anschluss
  • Geringer Geräuschpegel


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schadstoffabsaugung Absaugung Absaug Zubehör System Weller Zero Smog
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.528,82*
€ 1.629,29*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.585,28*
€ 1.684,18*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.828,25*
€ 1.927,00*
Frei Haus
ab € 1.857,06*
€ 1.942,45*
€ 5,90*
ab € 1.900,73*
€ 1.986,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,29*
€ 1.938,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,00*
€ 1.911,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,43*
€ 1.855,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,90*
€ 1.837,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,82*
€ 1.819,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 198,70*
Zubehör
Weller Tools
T0058735938
ab € 52,02*
Zubehör
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.