Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE017 | PT100 Luft-Temperaturfühler, -75 bis +250 °C, schnelle Ansprechzeit, 4 pol. Mini-DIN Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SE017 | PT100 Luft-Temperaturfühler, -75 bis +250 °C, schnelle Ansprechzeit, 4 pol. Mini-DIN Stecker
SE017 | PT100 Luft-Temperaturfühler, -75 bis +250 °C, schnelle Ansprechzeit, 4 pol. Mini-DIN Stecker
Artikel-Nr.:
     269-SE017
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     SE017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oszilloskop-Tastkopf

Pico SE017 PT100 Gas-Temperatur-Messfühler.


Diese Messspitze ist ein PT 100 -Widerstand, um Temperaturen bzw. Temperaturänderungen in Gasen zu messen.

Dieser Pt100- Temperatursensor ist auch für die Verwendung mit Pt100- Temperatur-Messgeräten anderer Hersteller geeignet.


Ausstattung und Highlights
  • Temperaturbereich: - 75 °C bis + 250 °C
  • Genauigkeit: ± 0,15 °C bei 0 °C (Klasse A)
  • Länge: 120 mm
  • Durchmesser: 3,3 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Material: rostfreier Edelstahl und PVC-Kabel 


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 63,23*
€ 81,95*
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 93,91*
Lager 269
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 95,61*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3482411
ab € 52,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.