Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE014 | PT100 Eintauch-Temperaturfühler, -75 bis +250 °C, 4 pol. Mini-DIN Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SE014 | PT100 Eintauch-Temperaturfühler, -75 bis +250 °C, 4 pol. Mini-DIN Stecker
SE014 | PT100 Eintauch-Temperaturfühler, -75 bis +250 °C, 4 pol. Mini-DIN Stecker
Artikel-Nr.:
     269-SE014
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     SE014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
PT100
Tastkopf
Eintauchfühler

Pico SE014 PT100 Immersions-Temperatur-Messfühler.


Diese Messspitze ist ein PT 100 -Widerstand, um Temperaturen bzw. Temperaturänderungen in Gasen zu messen.

Dieser Pt100- Temperatursensor ist auch für die Verwendung mit Pt100- Temperatur-Messgeräten anderer Hersteller geeignet.


Ausstattung und Highlights
  • Temperaturbereich: - 75 °C bis + 250 °C
  • Genauigkeit: ± 0,15 °C bei 0 °C (Klasse A)
  • Länge: 120 mm
  • Durchmesser: 3,3 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Material: rostfreier Edelstahl und PVC-Kabel 


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pt100, Zubehör Pico Datenlogger, Immersions-Temperatur-Messfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PT-104
ab € 524,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.